{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 4 mm | |
Rakto dydis 2 | 5 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 100 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 13 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 14 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 3 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610100 4X5 | |
EAN / GTIN | 4018754017690 | |
Gamintojo numeris | 40030405 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 4X5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
199 vnt. yra sandėlyje
7,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 370 vnt. yra sandėlyje
2,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 149 vnt. yra sandėlyje
3,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
870 vnt. yra sandėlyje
4,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | ne | ne | ne |
maksimalus žiočių dydis b1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
maksimalus žiočių dydis b2 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 100 | 103 | 103 | 100 |
Rakto dydis 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rakto dydis 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |