{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 13 mm | |
Rakto dydis 2 | 14 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 190 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 33 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 35 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610100 13X14 | |
EAN / GTIN | 4018754017812 | |
Gamintojo numeris | 40031314 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 13X14mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
9,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
768 vnt. yra sandėlyje
3,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 162 vnt. yra sandėlyje
3,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
289 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne | ne |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
maksimalus žiočių dydis b1 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Rakto ilgis L | 190 mm | 186 mm | 186 mm | 190 mm |
Rakto dydis 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |