Veržliaraktis abiem atvirais galais 12X14 mm

Prekės Nr.: 610100 12X14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
202 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 12 mm
Rakto dydis 2 14 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Rakto ilgis L 170 mm
maksimalus žiočių dydis b1 29 mm
maksimalus žiočių dydis b2 32 mm
maksimalus žiočių aukštis h 6 mm
Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
Žiočių padėtis 2 15 laipsniai
Raktų dydžių matmenys metrais
nekibirkščiuojantis ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 610100 12X14
EAN / GTIN 4018754017805
Gamintojo numeris 40031214

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Veržliaraktis abiem atvirais galais  12X14 mm

Veržliaraktis abiem atvirais galais 12X14 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
202 vnt. yra sandėlyje
8,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 280 vnt. yra sandėlyje
3,07 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 290 vnt. yra sandėlyje
3,42 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
402 vnt. yra sandėlyje
1,99 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
504 vnt. yra sandėlyje
5,75 €
Žiočių padėtis 1 15 15 15 15 15
Žiočių padėtis 2 15 15 15 15 15
maksimalus žiočių aukštis h 6 6 6 6 6
Rakto ilgis L 170 171 171 150 170
Rakto dydis 1 12 12 12 12 12
Rakto dydis 2 14 14 14 14 14
Produkto rūšis Veržliaraktis Veržliaraktis Veržliaraktis Veržliaraktis Veržliaraktis

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį