{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 12 mm | |
Rakto dydis 2 | 14 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Rakto ilgis L | 150 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juodintas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613000 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197384508 | |
Gamintojo numeris | 613000 12X14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais DIN 895, Rakto dydžiai: 12X14mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
299 vnt. yra sandėlyje
1,99 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 174 vnt. yra sandėlyje
3,07 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 114 vnt. yra sandėlyje
3,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
425 vnt. yra sandėlyje
5,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rakto ilgis L | 150 mm | 171 mm | 171 mm | 170 mm |
Rakto dydis 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |