{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 24 mm | |
Rakto dydis 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Rakto ilgis L | 255 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 10,5 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juodintas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613000 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197384607 | |
Gamintojo numeris | 613000 24X27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais DIN 895, Rakto dydžiai: 24X27mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
963 vnt. yra sandėlyje
5,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
746 vnt. yra sandėlyje
7,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 754 vnt. yra sandėlyje
8,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
515 vnt. yra sandėlyje
10,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 255 mm | 265 mm | 265 mm | 280 mm |
Rakto dydis 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rakto dydis 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |