{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 13 mm | |
Rakto dydis 2 | 15 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Rakto ilgis L | 160 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 6,5 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juodintas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613000 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197384515 | |
Gamintojo numeris | 613000 13X15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais DIN 895, Rakto dydžiai: 13X15mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
795 vnt. yra sandėlyje
2,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
252 vnt. yra sandėlyje
3,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
366 vnt. yra sandėlyje
3,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 025 vnt. yra sandėlyje
5,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
maksimalus žiočių aukštis h | 6,5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rakto ilgis L | 160 mm | 186 mm | 186 mm | 190 mm |
Rakto dydis 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |