{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 12 mm | |
Rakto dydis 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Rakto ilgis L | 140 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 5,5 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juodintas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613000 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197384492 | |
Gamintojo numeris | 613000 12X13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais DIN 895 12X13 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
627 vnt. yra sandėlyje
2,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
743 vnt. yra sandėlyje
2,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 466 vnt. yra sandėlyje
3,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 094 vnt. yra sandėlyje
4,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rakto ilgis L | 140 | 171 | 171 | 170 |
Rakto dydis 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rakto dydis 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |