{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 8 mm | |
Rakto dydis 2 | 9 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Rakto ilgis L | 110 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 4 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juodintas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613000 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197384447 | |
Gamintojo numeris | 613000 8X9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais DIN 895 8X9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 213 vnt. yra sandėlyje
1,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 418 vnt. yra sandėlyje
1,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 739 vnt. yra sandėlyje
2,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 763 vnt. yra sandėlyje
3,79 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norma | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 110 | 136 | 136 | 140 |
Rakto dydis 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rakto dydis 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |