{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 19 mm | |
Rakto dydis 2 | 22 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Rakto ilgis L | 200 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 8,5 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juodintas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613000 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197384577 | |
Gamintojo numeris | 613000 19X22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais DIN 895 19X22 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
677 vnt. yra sandėlyje
3,77 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
586 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 863 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
616 vnt. yra sandėlyje
8,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių aukštis h | 8,5 | 8 | 8 | 8 |
Norma | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 200 | 235 | 235 | 235 |
Rakto dydis 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Rakto dydis 2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |