{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 24 mm | |
Rakto dydis 2 | 30 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Rakto ilgis L | 285 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 11,5 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juodintas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613000 24X30 | |
EAN / GTIN | 4045197384614 | |
Gamintojo numeris | 613000 24X30 |