{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 13 mm | |
Rakto dydis 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Rakto ilgis L | 165 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 7 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juodintas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613000 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197384522 | |
Gamintojo numeris | 613000 13X17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais DIN 895 13X17 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 462 vnt. yra sandėlyje
2,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 036 vnt. yra sandėlyje
3,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 618 vnt. yra sandėlyje
3,89 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 972 vnt. yra sandėlyje
6,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norma | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rakto dydis 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Rakto dydis 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |