{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 30 mm | |
Rakto dydis 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Rakto ilgis L | 285 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 12,5 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juodintas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613000 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197384638 | |
Gamintojo numeris | 613000 30X32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais DIN 895 30X32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
564 vnt. yra sandėlyje
8,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
907 vnt. yra sandėlyje
9,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 248 vnt. yra sandėlyje
11,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 802 vnt. yra sandėlyje
14,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rakto ilgis L | 285 | 299 | 299 | 300 |
Rakto dydis 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rakto dydis 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |