{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 30 mm | |
Rakto dydis 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 299 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 66 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 70 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 10 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610950 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197159397 | |
Gamintojo numeris | 610950 30X32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 30X32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 994 vnt. yra sandėlyje
11,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
885 vnt. yra sandėlyje
9,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
844 vnt. yra sandėlyje
8,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 606 vnt. yra sandėlyje
14,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 299 mm | 299 mm | 285 mm | 300 mm |
Rakto dydis 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |