{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 17 mm | |
Rakto dydis 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 220 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 40 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 43 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 7 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610950 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197159304 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais 17X19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 906 vnt. yra sandėlyje
5,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 034 vnt. yra sandėlyje
4,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 808 vnt. yra sandėlyje
6,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | ne | ne |
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių dydis b2 | 43 | 43 | 43 |
maksimalus žiočių aukštis h | 7 | 7 | 7 |
Rakto ilgis L | 220 | 220 | 220 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |