{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 16 mm | |
Rakto dydis 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 201 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 36 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 39 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610950 16X17 | |
EAN / GTIN | 4045197159281 | |
Gamintojo numeris | 610950 16X17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais 16X17 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
961 vnt. yra sandėlyje
4,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
416 vnt. yra sandėlyje
3,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
848 vnt. yra sandėlyje
5,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | ne | ne |
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne |
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių dydis b1 | 36 | 36 | 36 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rakto dydis 2 | 17 | 17 | 17 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |