{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 34 mm | |
Rakto dydis 2 | 36 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 325 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 75 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 80 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 10 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610950 34X36 | |
EAN / GTIN | 4045197441508 | |
Gamintojo numeris | 610950 34X36 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 34X36 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
354 vnt. yra sandėlyje
18,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
16,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 |
Rakto ilgis L | 325 | 325 |
Rakto dydis 1 | 34 | 34 |
Rakto dydis 2 | 36 | 36 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |