{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Schlüsselweite 1 | 20 mm | |
Schlüsselweite 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 235 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 45 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 49 mm | |
maximale Maulhöhe h | 8 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | ne | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | ne | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Produkto numeris | 610950 20X22 | |
EAN / GTIN | 4045197159342 | |
Gamintojo numeris | 610950 20X22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 20X22 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 553 vnt. yra sandėlyje
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
391 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 325 vnt. yra sandėlyje
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulhöhe h | 8 | 8 | 8 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüsselweite 1 | 20 | 20 | 20 |
Schlüsselweite 2 | 22 | 22 | 22 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |