{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 21 mm | |
Rakto dydis 2 | 23 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 245 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 47 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 51 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 8 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610950 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197280794 | |
Gamintojo numeris | 610950 21X23 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 21X23 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 083 vnt. yra sandėlyje
6,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
5,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje
8,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių dydis b1 | 47 | 47 | 47 |
maksimalus žiočių dydis b2 | 51 | 51 | 51 |
maksimalus žiočių aukštis h | 8 | 8 | 8 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 245 | 245 | 250 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |