{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 13 mm | |
Rakto dydis 2 | 15 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 186 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 33 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 35 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610950 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197159250 | |
Gamintojo numeris | 610950 13X15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 13X15 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
420 vnt. yra sandėlyje
3,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
319 vnt. yra sandėlyje
3,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 087 vnt. yra sandėlyje
5,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių dydis b1 | 33 | 33 | 33 |
maksimalus žiočių dydis b2 | 35 | 35 | 35 |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 | 6 | 6 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 186 | 186 | 190 |
Rakto dydis 1 | 13 | 13 | 13 |
Rakto dydis 2 | 15 | 15 | 15 |