{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 41 mm | |
Rakto dydis 2 | 46 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 400 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 88 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 95 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 12 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610950 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197441522 | |
Gamintojo numeris | 610950 41X46 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 41X46 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
460 vnt. yra sandėlyje
41,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje
34,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | ne |
nekibirkščiuojantis | ne | ne |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių dydis b2 | 95 | 95 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rakto dydis 1 | 41 | 41 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |