{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 18 mm | |
Rakto dydis 2 | 21 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 235 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 40 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 47 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 8 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610950 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197159328 | |
Gamintojo numeris | 610950 18X21 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 18X21 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje
6,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
292 vnt. yra sandėlyje
5,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje
8,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne |
maksimalus žiočių dydis b2 | 47 | 47 | 47 |
maksimalus žiočių aukštis h | 8 | 8 | 8 |
Rakto ilgis L | 235 | 235 | 235 |
Rakto dydis 1 | 18 | 18 | 18 |
Rakto dydis 2 | 21 | 21 | 21 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |