{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 10 mm | |
Rakto dydis 2 | 11 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 151 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 24 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 27 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 5 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610950 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197159229 | |
Gamintojo numeris | 610950 10X11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 10X11 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 509 vnt. yra sandėlyje
2,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 443 vnt. yra sandėlyje
2,33 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 021 vnt. yra sandėlyje
1,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 757 vnt. yra sandėlyje
4,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rakto ilgis L | 151 | 151 | 130 | 155 |
Rakto dydis 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rakto dydis 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |