{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 10 mm | |
Rakto dydis 2 | 11 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Rakto ilgis L | 130 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 5,5 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juodintas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613000 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197384478 | |
Gamintojo numeris | 613000 10X11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais DIN 895, Rakto dydžiai: 10X11mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 010 vnt. yra sandėlyje
1,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 406 vnt. yra sandėlyje
2,33 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 790 vnt. yra sandėlyje
2,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 090 vnt. yra sandėlyje
4,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 130 mm | 151 mm | 151 mm | 155 mm |
Rakto dydis 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |