{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 17 mm | |
Rakto dydis 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Rakto ilgis L | 180 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 7,5 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juodintas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613000 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197384553 | |
Gamintojo numeris | 613000 17X19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais DIN 895 17X19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 966 vnt. yra sandėlyje
2,89 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 113 vnt. yra sandėlyje
4,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 087 vnt. yra sandėlyje
5,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 965 vnt. yra sandėlyje
6,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norma | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 180 | 220 | 220 | 220 |
Rakto dydis 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Rakto dydis 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |