{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 41 mm | |
Rakto dydis 2 | 46 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Rakto ilgis L | 400 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 16 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juodintas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613000 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197384683 | |
Gamintojo numeris | 613000 41X46 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais DIN 895 41X46 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
251 vnt. yra sandėlyje
19,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje
35,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
524 vnt. yra sandėlyje
41,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 |
Norma | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 400 | 400 | 400 |
Rakto dydis 1 | 41 | 41 | 41 |
Rakto dydis 2 | 46 | 46 | 46 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |