{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 14 mm | |
Rakto dydis 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Rakto ilgis L | 165 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 7 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juodintas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613000 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197384539 | |
Gamintojo numeris | 613000 14X17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais DIN 895 14X17 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 668 vnt. yra sandėlyje
2,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
312 vnt. yra sandėlyje
3,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 109 vnt. yra sandėlyje
4,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 651 vnt. yra sandėlyje
6,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių aukštis h | 7 | 6 | 6 | 6 |
Rakto ilgis L | 165 | 201 | 201 | 205 |
Rakto dydis 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Rakto dydis 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |