{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ouverture de clé 1 | 36 mm | |
Ouverture de clé 2 | 41 mm | |
Norme | DIN 895 | |
Longueur de clé L | 365 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 15 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | bruni | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Produkto numeris | 613000 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197384676 | |
Gamintojo numeris | 613000 36X41 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches DIN 895, Ouvertures: 36X41mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
656 vnt. yra sandėlyje
15,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
390 vnt. yra sandėlyje
20,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 497 vnt. yra sandėlyje
22,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
283 vnt. yra sandėlyje
32,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Hauteur mâchoires max. h | 15 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norme | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longueur de clé L | 365 mm | 358 mm | 358 mm | 375 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |