{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 27 mm | |
Rakto dydis 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 299 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 60 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 70 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 10 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610950 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197281418 | |
Gamintojo numeris | 610950 27X32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 27X32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
712 vnt. yra sandėlyje
12,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje
10,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
845 vnt. yra sandėlyje
15,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne |
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių dydis b1 | 60 | 60 | 60 |
maksimalus žiočių aukštis h | 10 | 10 | 10 |
Rakto dydis 1 | 27 | 27 | 27 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |