{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 16 mm | |
Rakto dydis 2 | 18 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 201 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 36 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 40 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 7 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610950 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197159298 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais 16X18 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 052 vnt. yra sandėlyje
4,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje
4,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
969 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių dydis b1 | 36 | 36 | 36 |
maksimalus žiočių dydis b2 | 40 | 40 | 40 |
maksimalus žiočių aukštis h | 7 | 7 | 7 |
Rakto ilgis L | 201 | 201 | 220 |
Rakto dydis 2 | 18 | 18 | 18 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |