{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 27 mm | |
Rakto dydis 2 | 30 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 274 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 60 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 66 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 10 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610950 27X30 | |
EAN / GTIN | 4045197159380 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais 27X30 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
944 vnt. yra sandėlyje
11,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 170 vnt. yra sandėlyje
10,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
788 vnt. yra sandėlyje
14,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne |
maksimalus žiočių dydis b1 | 60 | 60 | 60 |
maksimalus žiočių dydis b2 | 66 | 66 | 66 |
maksimalus žiočių aukštis h | 10 | 10 | 10 |
Rakto dydis 1 | 27 | 27 | 27 |
Rakto dydis 2 | 30 | 30 | 30 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |