{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 8 mm | |
Rakto dydis 2 | 9 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 136 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 20 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 22 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 4 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610950 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197159205 | |
Gamintojo numeris | 610950 8X9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 8X9 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
2,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 123 vnt. yra sandėlyje
1,93 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 706 vnt. yra sandėlyje
3,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | ne | ne |
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių aukštis h | 4 | 4 | 4 |
Rakto ilgis L | 136 | 136 | 140 |
Rakto dydis 2 | 9 | 9 | 9 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |