{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 14 mm | |
Rakto dydis 2 | 15 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 186 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 33 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 35 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610950 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197159274 | |
Gamintojo numeris | 610950 14X15 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |