{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 32 mm | |
Rakto dydis 2 | 36 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 325 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 70 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 80 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 10 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610950 32X36 | |
EAN / GTIN | 4045197441492 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 32X36 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
622 vnt. yra sandėlyje
17,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
196 vnt. yra sandėlyje
15,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
322 vnt. yra sandėlyje
24,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | ne | ne |
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 |
Rakto ilgis L | 325 | 325 | 325 |
Rakto dydis 1 | 32 | 32 | 32 |
Rakto dydis 2 | 36 | 36 | 36 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |