{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 19 mm | |
Rakto dydis 2 | 22 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 235 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 44 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 49 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 8 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610600 19X22 | |
EAN / GTIN | 4062406220341 | |
Gamintojo numeris | 610600 19X22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 19X22 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
598 vnt. yra sandėlyje
8,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
583 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 830 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
673 vnt. yra sandėlyje
3,77 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių aukštis h | 8 | 8 | 8 | 8,5 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Rakto ilgis L | 235 | 235 | 235 | 200 |
Rakto dydis 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Rakto dydis 2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |