{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 7 mm | |
Rakto dydis 2 | 8 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 140 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 18 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 20 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 4 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610600 7X8 | |
EAN / GTIN | 4062406220174 | |
Gamintojo numeris | 610600 7X8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 7X8mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
4,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
806 vnt. yra sandėlyje
2,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 245 vnt. yra sandėlyje
2,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | ne | ne |
maksimalus žiočių dydis b1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
maksimalus žiočių dydis b2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 140 mm | 130 mm | 130 mm |
Rakto dydis 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |