{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 6 mm | |
Rakto dydis 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 120 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 16 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 18 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 4 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610600 6X7 | |
EAN / GTIN | 4062406220167 | |
Gamintojo numeris | 610600 6X7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 6X7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 195 vnt. yra sandėlyje
3,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 058 vnt. yra sandėlyje
1,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 068 vnt. yra sandėlyje
2,03 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 569 vnt. yra sandėlyje
1,73 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Rakto ilgis L | 120 | 122 | 122 | 100 |
Rakto dydis 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |