{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 21 mm | |
Rakto dydis 2 | 24 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 250 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 47 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 53 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 8 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610600 21X24 | |
EAN / GTIN | 4062406220389 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais 21X24 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
691 vnt. yra sandėlyje
10,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
237 vnt. yra sandėlyje
6,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje
8,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | ne | ne |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių dydis b1 | 47 | 47 | 47 |
maksimalus žiočių dydis b2 | 53 | 53 | 53 |
Rakto ilgis L | 250 | 245 | 245 |
Rakto dydis 2 | 24 | 24 | 24 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |