Veržliaraktis abiem atvirais galais 19X24 mm

Prekės Nr.: 610600 19X24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
430 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rakto dydis 1 19 mm
    Rakto dydis 2 24 mm
    Norma DIN 3110; ISO 3318
    Rakto ilgis L 250 mm
    maksimalus žiočių dydis b1 43 mm
    maksimalus žiočių dydis b2 53 mm
    maksimalus žiočių aukštis h 8 mm
    Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
    Žiočių padėtis 2 15 laipsniai
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Paviršius matinis chromuotas
    Raktų dydžių matmenys metrais
    nekibirkščiuojantis ne
    iš abiejų pusių vienodas rakto dydis ne
    Produkto rūšis Veržliaraktis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 610600 19X24
    EAN / GTIN 4062406220358
    Gamintojo numeris 610600 19X24

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
    Su optimizuotu profilio kotu, užtikrinančiu puikų sukibimą ir ergonomišką darbą. Ypač patvarus ir tvirtas.

    Standartas:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    Veržliaraktis abiem atvirais galais  19X24 mm

    Veržliaraktis abiem atvirais galais 19X24 mm

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    430 vnt. yra sandėlyje
    9,15 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    191 vnt. yra sandėlyje
    6,65 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    690 vnt. yra sandėlyje
    7,20 €
    Žiočių padėtis 2 15 15 15
    maksimalus žiočių aukštis h 8 8 8
    Norma DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
    Paviršius matinis chromuotas fosfatuotas chromuotas
    Rakto dydis 1 19 19 19
    Rakto dydis 2 24 24 24
    Raktų dydžių matmenys metrais metrais metrais

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį