{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 19 mm | |
Rakto dydis 2 | 22 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 235 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 44 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 49 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 8 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610900 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197384225 | |
Gamintojo numeris | 610900 19X22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 19X22 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
586 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 863 vnt. yra sandėlyje
154,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
677 vnt. yra sandėlyje
99,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
606 vnt. yra sandėlyje
213,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maximální výška čelisti h | 8 | 8 | 8,5 | 8 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Délka klíče L | 235 | 235 | 200 | 235 |
Rozměr klíče 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Rozměr klíče 2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Rozměry velikostí klíčů | metrais | metrické | metrické | metrické |