{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 8 mm | |
Rakto dydis 2 | 10 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 136 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 20 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 23 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 5 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610900 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197384096 | |
Gamintojo numeris | 610900 8X10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, fosfatuotas, Rakto dydis: 8X10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 521 vnt. yra sandėlyje
2,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 582 vnt. yra sandėlyje
2,29 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 620 vnt. yra sandėlyje
1,57 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 268 vnt. yra sandėlyje
4,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
maksimalus žiočių aukštis h | 5 mm | 5 mm | 4,5 mm | 5 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 136 mm | 136 mm | 120 mm | 140 mm |
Rakto dydis 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rakto dydis 2 | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 10 mm |