{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 25 mm | |
Rakto dydis 2 | 28 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 274 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 56 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 62 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 9 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610900 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197384300 | |
Gamintojo numeris | 610900 25X28 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 25X28 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje
9,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
361 vnt. yra sandėlyje
9,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | ne |
nekibirkščiuojantis | ne | ne |
maksimalus žiočių dydis b1 | 56 | 56 |
maksimalus žiočių dydis b2 | 62 | 62 |
maksimalus žiočių aukštis h | 9 | 9 |
Rakto dydis 2 | 28 | 28 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |