{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 16 mm | |
Rakto dydis 2 | 18 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 201 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 36 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 40 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 7 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610900 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197384195 | |
Gamintojo numeris | 610900 16X18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, fosfatuotas, Rakto dydis: 16X18mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
183 vnt. yra sandėlyje
4,11 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 409 vnt. yra sandėlyje
4,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
982 vnt. yra sandėlyje
3,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 139 vnt. yra sandėlyje
7,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
maksimalus žiočių aukštis h | 7 mm | 7 mm | 7,5 mm | 7 mm |
Rakto ilgis L | 201 mm | 201 mm | 170 mm | 220 mm |
Rakto dydis 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rakto dydis 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |