{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 27 mm | |
Rakto dydis 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 299 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 60 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 70 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 10 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610900 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197384324 | |
Gamintojo numeris | 610900 27X32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 27X32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
230 vnt. yra sandėlyje
10,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
667 vnt. yra sandėlyje
12,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
516 vnt. yra sandėlyje
7,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
830 vnt. yra sandėlyje
15,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių aukštis h | 10 | 10 | 12,5 | 10 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rakto dydis 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Rakto dydis 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |