{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 12 mm | |
Rakto dydis 2 | 14 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 171 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 29 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 32 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610900 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197384126 | |
Gamintojo numeris | 610900 12X14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 12X14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 536 vnt. yra sandėlyje
3,03 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 434 vnt. yra sandėlyje
3,37 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
586 vnt. yra sandėlyje
5,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių dydis b1 | 29 | 29 | 29 |
maksimalus žiočių dydis b2 | 32 | 32 | 32 |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 | 6 | 6 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |