{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 24 mm | |
Rakto dydis 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 265 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 54 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 60 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 9 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610900 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197384294 | |
Gamintojo numeris | 610900 24X27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 24X27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
924 vnt. yra sandėlyje
7,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 350 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
971 vnt. yra sandėlyje
10,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | ne | ne |
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių dydis b1 | 54 | 54 | 54 |
Rakto ilgis L | 265 | 265 | 280 |
Rakto dydis 1 | 24 | 24 | 24 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |