{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 30 mm | |
Rakto dydis 2 | 34 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 300 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 66 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 75 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 10 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610100 30X34 | |
EAN / GTIN | 4018754018079 | |
Gamintojo numeris | 40033034 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 30X34 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
26,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
464 vnt. yra sandėlyje
13,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
295 vnt. yra sandėlyje
16,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | ne | ne | ne |
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne | ne |
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių aukštis h | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rakto dydis 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |