{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 27 mm | |
Rakto dydis 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 300 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 60 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 70 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 10 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610100 27X32 | |
EAN / GTIN | 4018754018055 | |
Gamintojo numeris | 40032732 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 27X32mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
23,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
210 vnt. yra sandėlyje
10,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
565 vnt. yra sandėlyje
12,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
467 vnt. yra sandėlyje
7,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
695 vnt. yra sandėlyje
15,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
maksimalus žiočių aukštis h | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12,5 mm | 10 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rakto dydis 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Rakto dydis 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais |