{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 11 mm | |
Rakto dydis 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 170 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 29 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 31 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610100 11X13 | |
EAN / GTIN | 4018754017782 | |
Gamintojo numeris | 40031113 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais 11X13 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
572 vnt. yra sandėlyje
2,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
3,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | ne | ne |
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne |
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 |
Rakto dydis 1 | 11 | 11 | 11 |
Rakto dydis 2 | 13 | 13 | 13 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |