Veržliaraktis abiem atvirais galais 21X23 mm

Prekės Nr.: 610100 21X23
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 21 mm
Rakto dydis 2 23 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Rakto ilgis L 250 mm
maksimalus žiočių dydis b1 47 mm
maksimalus žiočių dydis b2 51 mm
maksimalus žiočių aukštis h 8 mm
Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
Žiočių padėtis 2 15 laipsniai
Raktų dydžių matmenys metrais
nekibirkščiuojantis ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 610100 21X23
EAN / GTIN 4018754017966
Gamintojo numeris 40032123

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Veržliaraktis abiem atvirais galais  21X23 mm

Veržliaraktis abiem atvirais galais 21X23 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
13,35 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
229 vnt. yra sandėlyje
5,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
982 vnt. yra sandėlyje
6,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
438 vnt. yra sandėlyje
8,65 €
Žiočių padėtis 1 15 15 15 15
Žiočių padėtis 2 15 15 15 15
Rakto ilgis L 250 245 245 250
Rakto dydis 1 21 21 21 21
Rakto dydis 2 23 23 23 23
Raktų dydžių matmenys metrais metrais metrais metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis Veržliaraktis Veržliaraktis Veržliaraktis

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį