{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 24 mm | |
Rakto dydis 2 | 26 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 270 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 54 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 58 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 9 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610100 24X26 | |
EAN / GTIN | 4018754017997 | |
Gamintojo numeris | 40032426 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 24X26 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje
16,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
7,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
481 vnt. yra sandėlyje
8,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
739 vnt. yra sandėlyje
10,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | ne | ne | ne |
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne | ne |
maksimalus žiočių dydis b1 | 54 | 54 | 54 | 54 |
maksimalus žiočių dydis b2 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Rakto ilgis L | 270 | 265 | 265 | 270 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |